AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG12126 ELET 935 2 LG 14-80 SA - 12126

copiacopia
BEGHELLI - BEG12126 ELET 935 2 LG 14-80 SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230...250 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219569264

Codice prodotto

BEG12126

Cod. produttore

12126

Produttore

BEG

Lampada:

Altri

Tensione nominale:

230...250 V

Alimentatore elettronico per illuminazione d`emergenza per lampade fluorescenti tipo T8 e T5 e fluorescenti compatte . Autonomia indipendente dalla lampada e selezionabile 1ora e 3ore. Flusso luminoso ottimizzato in base alla autonomia prescelta. Funzionamento a potenza costante. Accensione tubo con preriscaldo catodo e controllo riscaldamento catodi per una lunga vita del tubo. Sistema di ricarica rapido in 12 ore. Idoneo per ospedali nelle configurazioni 3h. EN 61347-1, EN 61347-2-7