AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG12131 CENTRALE LOGICA SUPERVISIONE - 12131

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in rack 19" - no

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219560155

Codice prodotto

BEG12131

Cod. produttore

12131

Produttore

BEG

Adatto per installazione in rack 19":

no

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

90 mm

Centrale di supervisione per la gestione contemporanea di più Centrali di controllo (max 32) della serie Logica, tramite bus a 3 fili (RS 485). Dotata di una porta RS485 per connessione remota e una porta RS232 per connessione standard. Display di comando con menù di stampa a scorrimento. Occupa 9 moduli DIN.