BEGHELLI - BEG12182 LOG LED LG 8W SE 2/4/6P 750LM - 12182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Logica LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219504128
Codice prodotto
BEG12182
Cod. produttore
12182
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
406 mm
Larghezza:
147 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
63 mm



