BEGHELLI - BEG12960 GRANLUCE LED IP65 AT 18WSE1NRM - 12960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Granluce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219598042
Codice prodotto
BEG12960
Cod. produttore
12960
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
355 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
58 mm



