BEGHELLI - BEG136RE BS102 RE 136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illumina BS 102 RE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219504692
Codice prodotto
BEG136RE
Cod. produttore
136RE
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1264 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
121 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
82 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no