BEGHELLI - BEG14805 ACCIAIO T8 RE 258W - 14805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK09
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Acciaio T8
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219593900
Codice prodotto
BEG14805
Cod. produttore
14805
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1554 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
170 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
88 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



