BEGHELLI - BEG1499L STILE IN LED 8106/11 SE4 LI-FE - 1499L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
12 PZ
EAN
8002219743367
Codice prodotto
BEG1499L
Cod. produttore
1499L
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
15 m
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
102 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
55.5 mm
Altezza/profondità di installazione:
44.5 mm


