BEGHELLI - BEG15031 ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123H - 15031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP66
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723369
Codice prodotto
BEG15031
Cod. produttore
15031
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP66
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1600 lm
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
464 mm
Larghezza:
108 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
98.5 mm


