AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17062 CENTRALE SLGS GSICURO 24V 28AH - 17062

copiacopia
BEGHELLI - BEG17062 CENTRALE SLGS GSICURO 24V 28AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 170 W

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072372487

Codice prodotto

BEG17062

Cod. produttore

17062

Produttore

BEG

Potenza:

170 W

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Tensione nominale:

220...240 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

400 mm

Altezza:

808 mm

Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraverso due tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello più dettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED.48Ah. corrente di scarica 3h 170W