AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17207 PANNELLO REMOTO SLG A PARETE - 17207

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in rack 19" - no

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071183251

Codice prodotto

BEG17207

Cod. produttore

17207

Produttore

BEG

Adatto per installazione in rack 19":

no

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

60 mm

Pannello di controllo e segnalazione remoto, corpo in plastica per installazione a parete. Indicatore di Inibizione della modalità Emergenza, stato di funzionamento, presenza di errori. Controllo della modalità di funzionamento da SE a SA. Modalità permanente ON/OFF