AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17208 PANNELLO REMOTO SLG A INCASSO - 17208

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per installazione in rack 19" - no

  • Lunghezza - 186 mm

  • Larghezza - 86 mm

  • Altezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071047737

Codice prodotto

BEG17208

Cod. produttore

17208

Produttore

BEG

Adatto per installazione in rack 19":

no

Lunghezza:

186 mm

Larghezza:

86 mm

Altezza:

53 mm

Pannello di controllo e segnalazione remoto, corpo in metallo per montaggio a incasso. Indicatore di Inibizione della modalità Emergenza, stato di funzionamento, presenza di errori. Controllo della modalità di funzionamento da SE a SA. Modalità permanente ON/OFF