AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17405 LOGICA LED HT 24W - 17405

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219504296

Codice prodotto

BEG17405

Cod. produttore

17405

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

440 mm

Larghezza:

170 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

63 mm

Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Logica LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone e ad incasso “filo muro” con kit in dotazione, completo di scatola e cornice coprifilo. Il corpo ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza che assicurano ottime prestazioni illuminotecniche. Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il Grado di protezione IP65. Sistema di controllo : Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V)