BEGHELLI - BEG17492 L.LARGA DWRC SY SLGS 24V - 17492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073829607
Codice prodotto
BEG17492
Cod. produttore
17492
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
204 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
46 mm
Diametro esterno:
28 mm