AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY SLGS 24V - 17493

copiacopia
BEGHELLI - BEG17493 L.LARGA DWRC ASY SLGS 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072443361

Codice prodotto

BEG17493

Cod. produttore

17493

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

204 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

46 mm

Diametro esterno:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevatatrasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per otten00ere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso.L.LARGA DWRC ASY SLGS 24V