AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17496 INDICA LED SF30M SLGS 24V

copiacopia
BEGHELLI - BEG17496 INDICA LED SF30M SLGS 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073508588

Codice prodotto

BEG17496

Cod. produttore

17496

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

366 mm

Larghezza:

252 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

36 mm

Indica LED è la risposta di design alla richiesta di illuminazione segnaletica ad elevato contenuto tecnologico per tutti i tipi di applicazioni. Il sistema di illuminazione è di tipo back light e, grazie ad un sistema ottico brevettato, garantisce massima uniformità di un illuminamento al segnale ed elevatissima luminosità. L’apparecchio è anche particolarmente versatile perchè dispone di una staffa universale che può essere installata sia nel lato lungo, per installazionia soffitto, che nel lato corto per applicazioni a bandiera su parete. E’ inoltre disponibile la versione monofaccia per installazioni sopraporta. Tutte le Indica LED sono dotate di schermi serigrafati in policarbonato opalino per rendere più agevole l’installazione e garantire elevatissima uniformità di illuminamento del segnale (oltre 500cd/mq).INDICA LED SF30M SLGS 24V -2,5W