AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17498 ACC EM LED SLGS 24V 6/12W - 17498

copiacopia
BEGHELLI - BEG17498 ACC EM LED SLGS 24V 6/12W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219723413

Codice prodotto

BEG17498

Cod. produttore

17498

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP66

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

464 mm

Larghezza:

108 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

98.5 mm

Acciaio Emergenza LED è la risposta alla richiesta di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano un’ottima resistenza sia meccanica (IK09),che agli agenti chimici aggressivi. In campo industriale, trova una collocazione ideale nelle installazioni in ambienti con atmosfera esplosiva, causata sia da alterazioni di tipo gassoso che dalla presenza di polveri combustibili in sospensione nell’aria (come da Norma ATEX 2014/34/UE per zone 02 e 22). Il sistema ottico è composto da un riflettore suddiviso in 4 celle per un'ottimale distribuzione luminosa, e da uno speciale vetro microprismatizzato ad elevatissima trasmittanza luminosa per un miglior confort visivo. ACC EM LED 4.5W LGFM SE/SA