AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG17712 SOCC.CA SE/SA 6KVA 1P 1ELM - 17712

copiacopia
BEGHELLI - BEG17712 SOCC.CA SE/SA 6KVA 1P 1ELM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 550 mm

  • Larghezza - 260 mm

  • Altezza - 708 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219730794

Codice prodotto

BEG17712

Cod. produttore

17712

Produttore

BEG

Lunghezza:

550 mm

Larghezza:

260 mm

Altezza:

708 mm

Soccorritori SE/SA - I soccorritori SOCC.CA SE/SA 6KVA 6KVA garantiscono alimentazione di emergenza in caso di blackout in impianti monofase a 230V. Questi soccorritori vengono forniti con due uscite: la prima SA serve per alimentare un carico permanente, la seconda SE è alimentata solo in mancanza rete in ingresso. In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che trasferisce la tensione di ingresso direttamente all'uscita SA. In caso di mancanza rete la tensione sarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie. Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in ingresso, alta efficienza ed affidabilità. I SOCC.CA SE/SA dispongono di un funzionale display LCD che mostra lo stato di funzionamento del soccorritore, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio. Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche (3 volte in 2 minuti) il soccorritore lavora come un UPS fino a quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce qualità di alimentazione al carico. Le batterie sono contenute in mobili esterni e possono essere composte per ottenere l'autonomia desiderata. Potenze disponibili: da 1000VA a 10kVA. La nuova linea di soccorritori SOCC.CA SE/SA è dotata di gruppo batterie esterno alloggiato in un Box in lamiera verniciata alle polveri di colore nero opaco e design coordinato con l’unità centrale del soccorritore. L’accesso alle batterie è assicurato da sportelli basculanti dotati prese d’aria calcolate per il raffreddamento. IP21. Dimesioni: 260x550x708mm.