BEGHELLI - BEG17718 SOCC.CA SE/SA 10KVA 1P 1ELM - 17718

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 550 mm
Larghezza - 260 mm
Altezza - 708 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219730855
Codice prodotto
BEG17718
Cod. produttore
17718
Produttore
BEG
Lunghezza:
550 mm
Larghezza:
260 mm
Altezza:
708 mm
Soccorritori SE/SA - I soccorritori SOCC.CA SE/SA 10KVA garantiscono alimentazione di emergenza in caso di blackout in impianti monofase a 230V. Questi soccorritori vengono forniti con due uscite: la prima SA serve per alimentare un carico permanente, laseconda SE è alimentata solo in mancanza rete in ingresso. In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che trasferisce la tensione di ingresso direttamente all'uscita SA. In caso di mancanza rete la tensionesarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie. Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in ingresso, alta efficienza ed affidabilità. I SOCC.CA SE/SA dispongono di un funzionale display LCD che mostra lo stato di funzionamento del soccorritore, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio. Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche (3 volte in 2 minuti) il soccorritore lavora come un UPS finoa quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce qualità di alimentazione al carico. Le batterie sono contenute in mobili esterni e possono essere composte per ottenere l'autonomia desiderata. Potenze disponibili: da 1000VA a 10kVA. La nuova linea di soccorritori SOCC.CA SE/SA è dotata di gruppo batterie esterno alloggiato in un Box in lamiera verniciata alle polveri di colore nero opaco e design coordinato con l’unità centrale del soccorritore. L’accesso alle batterie è assicurato da sportelli basculanti dotati prese d’aria calcolate per il raffreddamento. IP21. Dimesioni: 260x550x708mm.


