AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19031 F65 24W IP65 AT SE 3N/RM - 19031

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219593399

Codice prodotto

BEG19031

Cod. produttore

19031

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Lunghezza:

354 mm

Larghezza:

152 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G7

Altezza / Profondità:

48.5 mm

Formula65 Beghelli è un apparecchio per illuminazione di emergenza studiato per offrire massima flessibilità di impiego. L'aspetto particolarmente tecnico conferisce al prodotto un impatto estetico di grande efficacia. L'ampio schermo,ad elevata trasparenza, mette in risalto un'ottica tecnologicamente avanzata dalle linea estetiche che si raccordano con il corpo lampada. Il prodotto si presenta come un unico corpo bianco protetto dall'ampio schermo che mette volutamente in risalto la sorgente luminosa. Minimalismo e tecnicità, due caratteristiche che rendono Formula65 adattabile ad ogni situazione architettonica di impiego: uffici, locali pubblici, edifici di pregio architettonico, quali teatri, musei ma anche applicazioni industriali grazie al Grado di protezione IP65. Tipo di batteria NC HT 7.2V 1.7A Flusso nominale 1800 lm.