BEGHELLI - BEG19245 F65 LED 24W IP65 LGFM SA 1/3H - 19245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiMH
Confezione
6 PZ
EAN
8002219712424
Codice prodotto
BEG19245
Cod. produttore
19245
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
354 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
48.5 mm



