BEGHELLI - BEG19314 INDICA LED SF30M LG SA 1/3H - 19314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Indica LED 30
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219501264
Codice prodotto
BEG19314
Cod. produttore
19314
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
335 mm
Larghezza:
185 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
15 mm
Altezza/profondità di installazione:
38 mm



