BEGHELLI - BEG19322 L.LARG DWCL LG 24W SE/SA 1/3H - 19322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Lungalargaluce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219501349
Codice prodotto
BEG19322
Cod. produttore
19322
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
137 mm
Larghezza:
137 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
32 mm



