AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19323 L.LARG DWCL LGFM 24WSE/SA1/3H - 19323

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219501356

Codice prodotto

BEG19323

Cod. produttore

19323

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

137 mm

Larghezza:

137 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

32 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce, Largaluce, Diffusaluce in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lente prevede in dotazione un corpo idoneo in policarbonato bianco. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso. Versione: Logica FM