BEGHELLI - BEG19332 L.LARG DWRC LG 24W SE/SA 1/3H - 19332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP43
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Lungalargaluce LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219501394
Codice prodotto
BEG19332
Cod. produttore
19332
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP43
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
120 mm
Diametro di incasso:
100 mm
Altezza/profondità di installazione:
28 mm