AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19333 L.LARG DWRC LGFM 24WSE/SA1/3H - 19333

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219501400

Codice prodotto

BEG19333

Cod. produttore

19333

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

120 mm

Diametro di incasso:

100 mm

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, per ottenere differenti dimensioni della superficie illuminata. Ogni lenteprevede in dotazione una mascherina estetica in policarbonato bianco con sistema di bloccaggio per varie tipologie di controsoffitto. Led ad alta efficienza, corpo con dissipatore integrato in alluminio pressofuso. Versione: Logica FM