AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19368 INV P&L LED SESA3H 20-60V IP65 - 19368

copiacopia
BEGHELLI - BEG19368 INV P&L LED SESA3H 20-60V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219732163

Codice prodotto

BEG19368

Cod. produttore

19368

Produttore

BEG

Il sistema PlugLight traccia la nuova frontiera degli Inverter per l'integrazione dell'emergenza negli apparecchi da illuminazione. Il sistema è l'evoluzione della nuova filosofia Beghelli, nata con gli Smart Driver, alimentatori di nuova generazione chepossono essere personalizzati secondo la specifica esigenza connettendo i vari moduli intelligenti (Modulo radio domotico, Autodimmer, Dali, Contabilizzazione energetica Grande Esco) e, con lo stesso principio, viene inserito anche l'Inverter PlugLight. Il collegamento di questo Inverter è immediato grazie ad un connettore a innesto rapido che deve essere inserito direttamente sul Driver SD negli apparecchi in cui è presente.Il sistema è stato ideato per velocizzare l'installazione dell'Inverter senza compromettere le caratteristiche e le conformità normative dell'apparecchio su cui viene installato, in quanto non ci sono operazioni di cablaggio ma solo una connessione rapida che richiede pochi secondi. Inoltre il cabinet compatto comprende al suo interno anche il pacco batterie eliminando problemi di alloggiamento e fissaggio della sorgente di alimentazione durante il funzionamento in emergenza.