AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EXTREME OPT - 19370

copiacopia
BEGHELLI - BEG19370 LUNGALARGALUCE EXTREME OPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219739575

Codice prodotto

BEG19370

Cod. produttore

19370

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Lunghezza:

184 mm

Larghezza:

180 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di sorgenti luminose:

4

Larghezza di incasso:

160 mm

Lunghezza di incasso:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

42 mm

LUNGALARGA EXTREME OPT SE/SA - Lungalargaluce LED - Emergenza LED, Apparecchio di illuminazione di emergenza ad elevataresistenza meccanica (IK09), idoneo per applicazioni industriali particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Le sue caratteristiche costruttive e progettuali lo rendono conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE per le zone 02 e 22. Il sistema ottico a lenti intercambiabili permette di modificare l’area di intervento dell’apparecchio rendendolo polivalente, da 3 a oltre 7m come altezza di installazione con fasci luminosi idonei sia per emergenza in zone ad alto rischio che per vie di esodo. Le prestazione illuminotecniche sono al vertice della categoria, grazie ad uno schema ottico lenticolare combinato con LED ad elevata efficienza,il flusso luminoso dell’apparecchio raggiunge i 1000lm. LED 7.5W 1155/770/575/385/144lm SE - 1h/1,5h/2h/3h/8h, 575lm SA. Colore grigio RAL 70410.