AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19410 LOGICA LED LTO LG AR SE 1100LM - 19410

copiacopia
BEGHELLI - BEG19410 LOGICA LED LTO LG AR SE 1100LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219744852

Codice prodotto

BEG19410

Cod. produttore

19410

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Con lampada:

Lunghezza:

406 mm

Larghezza:

147 mm

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

63 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Logica LED ultimate - LG - SE - Autonmia 1h,1.5h,3h. L'autonomia di un apparecchio di media potenza raggiunge l'80% in meno di 2h di ricarica. Installazione a plafone, incasso, controsoffitto. LED 24W 2000/1500/800 lm.