AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED LTO LGAR SE/SA/PS - 19420

copiacopia
BEGHELLI - BEG19420 METRICA LED LTO LGAR SE/SA/PS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219744975

Codice prodotto

BEG19420

Cod. produttore

19420

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

155 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

52 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

Larghezza di incasso:

184 mm

Lunghezza di incasso:

240 mm

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Metrica LED Ultimate - Emergenza LED - Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Metrica LED Ultimate è fornito anche in versione centralizzata (LG). Con un accessorio sipuò trasformare l’apparecchio da LG in LGFM. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) e in SA è possibile commutarlo in versione PS, regolando l’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. L’accessorio Batteria Autoripara permette, se aggiunta alla batteria primaria, di raddoppiare le autonomie o di aumentare i flussi. Sorgente di luce a LED con lente a fascio controllato per installazioni con interasse fra gli apparecchi fino ad oltre 17 metri.Rimuovendo la lente il fascio luminoso si modifica rendendo l’apparecchio idoneo per installazioni sopraporta. La batteria LTO ne permette temperature di lavoro estreme. LED 24W 300lm SA/PS - 1,5h. Batteria: LTO 9.6V 0.5AH.