AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG2079 LUNGALUCE 20W 626AT-SE1P - 2079

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219120694

Codice prodotto

BEG2079

Cod. produttore

2079

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

89 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Portalampada:

G4

Altezza / Profondità:

170 mm

Fascio luminoso orientabile in tutte le direzioni con la staffa orientabile in dotazione. Installazione a Parete, Plafone, Sospensione o su barra elettrificata. Gli apparecchi nella versione Prontaluce garantisco un illuminamento minimo anche durante la fase di riaccensione di impianti con lampade a scarica in gas. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22.