BEGHELLI - BEG236PSD BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K - 236PSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7750 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
60 PZ
EAN
8002219725714
Codice prodotto
BEG236PSD
Cod. produttore
236PSD
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7750 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
161.45 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1280 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
170 mm
Tipo di ottica:
Bianco
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.96
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



