AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG250SE PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SETR - 250SE

copiacopia
BEGHELLI - BEG250SE PRATICA 250LM 90 /3H IP65 SETR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219845528

Codice prodotto

BEG250SE

Cod. produttore

250SE

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

130 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

138 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

55 mm

Numero di sorgenti luminose:

16

Pratica 250LM 90'/3H IP65 SETR - Pratica 250 LED - Apparecchio dotato di una lente innovativa che aumenta le prestazioni in impianto aumentando le interdistanze fra gli apparecchi e l’uniformità di illuminazione del pittogramma. Il progetto ottico offreparticolari caratteristiche antiabbagliamento e di ottima diffusione luminosa grazie ai due convogliatori di flussso in metacrilato trasparente che nascondono la sorgente LED pur massimizzando il flusso luminoso. Batterie LiFe per temperature ambiente estreme: -10°C ÷ +50°C Solo versione IP65. Sistema di controllo della batteria. LED 4W (T5 24W) (1,5h SE) 250lm, (3h SE) 130lm. Colore: bianco RAL 9003.