BEGHELLI - BEG258SD BS100 LED 2X58 SD 4000K - 258SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9250 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723581
Codice prodotto
BEG258SD
Cod. produttore
258SD
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9250 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
117 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1581 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
170 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
95 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Fattore di potenza:
0.96
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



