AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40107 L PAN 418 M600 U19 C90 SD 4K - 40107

copiacopia
BEGHELLI - BEG40107 L PAN 418 M600 U19 C90 SD 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755339

Codice prodotto

BEG40107

Cod. produttore

40107

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

36 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

595 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

9 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Fattore di potenza:

0.96

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED Panel 600x600 - Plafone, Sospensione, M600. Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo ed il peso esiguo ne permettono il montaggio a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore microprismatizzato opale consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta, per la prolungata presenza di persone, una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. È inoltre disponibile il kit di emergenza costituito da inverter e batteria per l’accensione dell’apparecchio in caso di black-out sia nelle versioni intelligenti AT e LGche con il nuovissimo inverter a connessione immediata Plug&Light. Corpo Alluminio, bianco. Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guidaluce in PMMA. Reattore elettronico SmartDriver. LED 32W 4800lm 4000K CRI >90.