AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG40119 L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K - 40119

copiacopia
BEGHELLI - BEG40119 L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219755469

Codice prodotto

BEG40119

Cod. produttore

40119

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

36 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Lunghezza di incasso:

595 mm

Altezza / Profondità:

9 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Larghezza di incasso:

595 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Fattore di potenza:

0.96

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED Panel IP65 600x600 - M600. Apparecchio LED Full IP65 ad emissione diretta per installazione ad incasso. Il corpo dell’apparecchio è in lega di alluminio verniciato, il diffusore permette di ottenere un UGR<19 per un ottimale comfort visivo e un’emissione uniforme. Il LED Panel IP65 si presta ad essere installato in ambienti medici quali ad esempio: camere di degenza, sale operatorie, ambulatori medici e camere asettiche. Corpo Alluminio, bianco. Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guidaluce in PMMA. Reattore elettronico SmartDriver. LED 32W 4800lm 4000K CRI >90.