BEGHELLI - BEG4105 COMPLETA LED 11W SA 1N IP40 - 4105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8002219607683
Codice prodotto
BEG4105
Cod. produttore
4105
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
140 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
15 m
Lunghezza:
294 mm
Larghezza:
126 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
34 mm