BEGHELLI - BEG4111 COMPLETA LED 24W SA 3H IP40 - 4111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
6 PZ
EAN
8002219509840
Codice prodotto
BEG4111
Cod. produttore
4111
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
15 m
Lunghezza:
294 mm
Larghezza:
126 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
34 mm