BEGHELLI - BEG4202 CPLED 2436W IP40 AT OPT SE8LTO - 4202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8002219730305
Codice prodotto
BEG4202
Cod. produttore
4202
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
230 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
4.8...4.8 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
317 mm
Larghezza:
149 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
46 mm
Numero di sorgenti luminose:
1
Larghezza di incasso:
126 mm
Lunghezza di incasso:
294 mm
Altezza/profondità di installazione:
34 mm