AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4204 CPLED 2436W IP40 AT OPT SA8LTO - 4204

copiacopia
BEGHELLI - BEG4204 CPLED 2436W IP40 AT OPT SA8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219730329

Codice prodotto

BEG4204

Cod. produttore

4204

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

317 mm

Larghezza:

149 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

46 mm

Larghezza di incasso:

126 mm

Lunghezza di incasso:

294 mm

Altezza/profondità di installazione:

34 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Completa LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è realizzato in metacrilato. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto. Inoltre è possibile raggiungere il grado di protezione IP66 con il Kit guscio IP66, da ordinare separatamente. CPLED 24/36W 200lm. Non permanente (SE) / Permanente (SA).