AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4261 DESIGN LED 11W SA 1N IP40 - 4261

copiacopia
BEGHELLI - BEG4261 DESIGN LED 11W SA 1N IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219598592

Codice prodotto

BEG4261

Cod. produttore

4261

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Lunghezza:

292 mm

Larghezza:

102 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

34.6 mm

La pulizia di linee della Design LED Beghelli è da subito un carattere distintivo che denota lo spirito innovativo dell’apparecchio. L’estremo minimalismo estetico si sposa alla perfezione con l’elevata tecnologia delle sorgenti LED a luce indiretta visibili solamente ad apparecchio acceso. Semplicità e tecnicismo per soddisfare tutte le esigenze di installazione, sia in ambienti particolarmente eleganti che in presenza di arredi moderni ed essenziali. Un oggetto indispensabile per la sicurezza che può essere interprtato come complemento d’arredo, puo’ “scomparire” sulla parete oppure essere messo in evidenza, secondo lo spirito dell’ambiente in cui viene integrato.