AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4262 DESIGN LED 24W SE 1N IP40 - 4262

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219598608

Codice prodotto

BEG4262

Cod. produttore

4262

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

292 mm

Larghezza:

102 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

34.6 mm

Numero di sorgenti luminose:

32

La pulizia di linee della Design LED Beghelli è da subito un carattere distintivo che denota lo spirito innovativo dell’apparecchio. L’estremo minimalismo estetico si sposa alla perfezione con l’elevata tecnologia delle sorgenti LED a luce indiretta visibili solamente ad apparecchio acceso. Semplicità e tecnicismo per soddisfare tutte le esigenze di installazione, sia in ambienti particolarmente eleganti che in presenza di arredi moderni ed essenziali. Un oggetto indispensabile per la sicurezza che può essere interprtato come complemento d’arredo, puo’ “scomparire” sulla parete oppure essere messo in evidenza, secondo lo spirito dell’ambiente in cui viene integrato.