AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4301 UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65 - 4301

copiacopia
BEGHELLI - BEG4301 UP LED 11-24W SE 1/2/3H IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - NiMH

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219821751

Codice prodotto

BEG4301

Cod. produttore

4301

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

83 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

20 mm

Numero di sorgenti luminose:

4

L'apparecchio per illuminazione di emergenza UP•LED Beghelli ha dimensioni ridottissime ma prestazioni al top della categoria, raggiungendo 450 Lumen in meno di 20 mm di spessore, su una superficie di soli 22x8 cm.Grazie alla ricerca nel campo della tecnologia LED è stato raggiunto l'obiettivo di creare apparecchi per illuminazione di emergenza con prestazioni illuminotecniche superiori rispetto agli standard di mercato ma con ingombri ridotti, una gamma in grado rivoluzionare il concetto di illuminazione di emergenza in ambito civile e nel terziario.UP•LED Beghelli è sviluppata in sole cinque versioni ma in grado di soddisfare le esigenze di una gamma molto più ampia (da 6 a 36W, SE-SA-RM, autonomia 1-2-3h).In un'ottica di multifunzionalità, UP•LED è il primo apparecchio di segnaletica con possibilità di applicare due differenti segnali per ottenere la visibilità (DV) corrispondente sia a 20 che a 30 m.Pur nelle sue dimensioni ridottissime, UP•LED Beghelli soddisfa i più severi standard normativi e vanta un grado di protezione IP65 e IK07, prestazioni che la rendono adatta all'installazione in ogni luogo.