BEGHELLI - BEG4315 SOSPEN TIGES UP LED EXIT L250 - 4315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Tige per sospensione
Colore - Bianco
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219727169
Codice prodotto
BEG4315
Cod. produttore
4315
Produttore
BEG
Tipo di accessorio / ricambio:
Tige per sospensione
Colore:
Bianco
Lunghezza:
250 mm
Accessoirio sospensione con tiges L250.


