AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4330 UP LED MULTI 60MM SE 1H - 4330

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219717610

Codice prodotto

BEG4330

Cod. produttore

4330

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

90 mm

Diametro di incasso:

60 mm

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Disponibile nelle due versioni: 1h di autonomia. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. NiCd 3,6V 0,75Ah. LED 24W 180lm.