AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4371 UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO - 4371

copiacopia
BEGHELLI - BEG4371 UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219730343

Codice prodotto

BEG4371

Cod. produttore

4371

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

83 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

20 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. Disponibile nelle versione SE, ogni codice ha la possibilità di selezionare l’autonomia (1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h) modificando il flusso uscente (450lm, 305lm, 230lm, 155lm, 65lm). L’intera gamma è dotata di tutti gli accessori per la trasformazione a segnaletica con visibilità 20m e 30m. 4 UPLED 24-36W.