AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4372 UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO - 4372

copiacopia
BEGHELLI - BEG4372 UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 110 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219730350

Codice prodotto

BEG4372

Cod. produttore

4372

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

110 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

83 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

20 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. Disponibile nelle versioni SE e SA, ogni codice ha la possibilità di selezionare l’autonomia (1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h) modificando il flusso uscente (250lm, 170lm, 130lm, 85lm, 35lm). L’intera gamma è dotata di tutti gli accessori per la trasformazione a segnaletica con visibilità 20m e 30m. 4 UPLED 11-24W 110lm (SA).