AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO - 4380

copiacopia
BEGHELLI - BEG4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219730442

Codice prodotto

BEG4380

Cod. produttore

4380

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

229 mm

Larghezza:

155 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

30 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativo grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 20m e 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l’utilizzo della medesima staffa universale in dotazione. Lo schermo serigrafato garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). Autonomia (1-1,5-2-3-8h) 24 LED 2W. Permanente (SA). Batteria LTO 4.8V 0.5Ah.