AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4707 DRIVER 24V 100W - 4707

copiacopia
BEGHELLI - BEG4707 DRIVER 24V 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Contenitore - Contenitore in metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219744302

Codice prodotto

BEG4707

Cod. produttore

4707

Produttore

BEG

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Contenitore:

Contenitore in metallo

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V