AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG50208 C GLOBO 10K 30W 230VE27 2700°K - 50208

copiacopia
BEGHELLI - BEG50208 C GLOBO 10K 30W 230VE27 2700°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1800 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219580115

Codice prodotto

BEG50208

Cod. produttore

50208

Produttore

BEG

Flusso luminoso:

1800 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro:

120 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

178 mm

Lampade fluorescenti compatte ad amalgama con alimentatore Integrato. Compact Globo 10000 è disponibile nelle potenze 25 e 30W con attacco E27. L’eleganza della forma di Compact Globo 10000 fa di questa lampada una sorgente decorativa adatta a tutte le condizioni di impiego. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.