AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG50462 C MINGOCCIA 20W 230V E27 4000K - 50462

copiacopia
BEGHELLI - BEG50462 C MINGOCCIA 20W 230V E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1230 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219595102

Codice prodotto

BEG50462

Cod. produttore

50462

Produttore

BEG

Flusso luminoso:

1230 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:

no

Diametro:

65 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

121 mm

Nuova generazione di lampade fluorescenti compatte ad alimentatore integrato realizzata con tubi T2, 4000K, rappresenta un’alternativa alle lampade ad incandescenza “goccia”, di cui ne riprende dimensioni e forme. Il risparmio energetico è del 80% e la vita media di 10000h, pari ad 10 volte quella di una normale lampada a filamento. Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C, se utilizzate all’esterno le lampade devono essere inserite in apparecchi chiusi.